LEESON 121673.00 C145T34FK39C มอเตอร์เอนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 145TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.8 / 2.4 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.49 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | 9700K46 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 88 / 86 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 / 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.25 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
UPC | 691720348154 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | การชุมนุม | ออกแบบ | kW | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102697.00 | F | LO102697 | - | 0.25 | VERIFY | 7AM035A5 | B | 60 | ฿28,681 | ||
102919.00 | B | LO102919 | - | 0.37 | VERIFY | - | B | 69 | ฿25,985 | ||
102922.00 | B | LO102922 | B | 0.25 | VERIFY | - | B | 60 | ฿5,960 | ||
110916.00 | F | - | B | . 56 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | B | 65 | ฿27,851 | ||
114624.00 | F | - | B | 0.56 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 9700K46 | B | 72 / 81.6 | ฿33,214 | ||
116745.00 | F | - | B | 0.75 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 9700K46 | B | 68.5 / 78 | ฿49,549 | ||
119418.00 | F | - | B | 2.24 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | B | 86 | ฿57,266 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.