LEESON 121878.00 CZ145T34WK27A มอเตอร์ล้าง 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
รหัส | N |
ออกแบบ | A |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 145TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 8 / 4 |
HP | 3 / 2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 2.24 / 1.49 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 86 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 / 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | การชุมนุม | ออกแบบ | kW | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103388.00 | F | - | B | . 56 | - | 40 | - | - | ฿67,540 | ||
117267.00 | F | 042541 | B | .56/.37 | - | 40 | - | - | ฿70,695 | ||
117273.00 | F | 042541 | B | .75/.56 | - | 40 | - | - | ฿69,692 | ||
117275.00 | F | 042541 | B | .246/.37 | - | 40 | - | - | ฿85,070 | ||
119491.00 | F | 042542 | B | . 75 | - | 40 | - | - | ฿76,754 | ||
119492.00 | F | 042542 | B | .75/.56 | - | 40 | 9700K46 | - | ฿99,537 | ||
119494.00 | F | 042542 | B | 1.12 / .75 | - | 40 | - | - | ฿100,258 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.