LEESON 122096.00 C143T34DC8AA มอเตอร์เอนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์ปั๊มน้ำ |
รหัส | L |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 143JPV |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.8 / 1.9 |
HP | 1 1/2 /1 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.12 / .75 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 84 / 80.5 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 3600 / 3000 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 / 1.0 |
ชนิดภาพเขียน | TD |
UPC | 691720047620 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.27 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยการบริการ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | แรงดันไฟฟ้า | HP | kW | การติด | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122094.00 | 1.15 / 1.0 | 143JPV | 3 / 1.5 | 230 / 460 | 1 / 3 / 4 | .75/.56 | รอบ | 71 / 69.3 | ฿12,814 | ||
122095.00 | 1.0 / 1.15 | 143ญี่ปุ่น | 3.8 / 1.9 | 460 / 230 | 1 1/2 /1 | 1.12 / .75 | เข้มงวด | 84 / 80.5 | ฿32,773 | ||
122097.00 | 1.15 / 1.0 | 145ญี่ปุ่น | 4.4 / 2.2 | 230 / 460 | 1 1/2 /1 | 1.12 / .75 | เข้มงวด | 75 / 70 | ฿13,021 | ||
122099.00 | 1.15 / 1.0 | 145JPV | 5.6 / 2.8 | 230 / 460 | 2/1 1/2 | 1.49 / 1.12 | รอบ | 78.5 / 78 | ฿10,762 | ||
122101.00 | 1.15 / 1.0 | 145JPV | 6 / 3 | 230 / 460 | 2/1 1/2 | 1.49 / 1.12 | รอบ | 74.5 / 72 | ฿13,480 | ||
122103.00 | 1.15 / 1.0 | 145JPV | 7.6 / 3.8 | 230 / 460 | 3 / 2 | 2.24 / 1.49 | รอบ | 83.5 / 81 | ฿10,402 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.