LEESON 122245.00 C145T11FB22A มอเตอร์เบรค
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เบรก |
รหัส | K |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 145T |
แอมป์โหลดเต็ม | 3.8 / 1.9 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | . 75 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 60 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปัจจัยอำนาจ | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | รอบต่อนาที | เพลา Dia | แรงดันไฟฟ้า | HP | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114147.00 | 65 | 56 | 2.8 / 1.4 | 1800 | 5 / 8 " | 208 230-/ 460 | 3/4 | 60 | ฿52,032 | ||
119561.00 | 68.5 | 56 | 3.2 / 1.6 | 1800 | 5 / 8 " | 230 / 460 | 1 | 60 | ฿61,972 | ||
122246.00 | 67.7 / 67.5 | 145T | 4.6 4.8-/ 2.4 | 1800 / 1500 | - | 208 230-/ 460 | 1 1/2 /1 | 50/60 | ฿69,701 | ||
122247.00 | 75.6 | 145 | 6 5.8-/ 2.9 | 1800 / 1500 | 7 / 8 " | 208 230-/ 460 | 2/1 1/2 | 50/60 | ฿110,875 | ||
140636.00 | 77 / 79 | 215T | 28.8 26.8-/ 13.4 | 1800 / 1500 | - | 230 / 460 | 10/7 1/2 | 50/60 | ฿161,612 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.