LEESON 122252.00 C145T17FC127A มอเตอร์เบรค
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เบรก |
รหัส | L |
ออกแบบ | C |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | C 145 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6 4.8-/ 2.4 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 1.12 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | 9700K46 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 67.7 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
แรงดันไฟฟ้า | 208 230-/ 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.52 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | kW | ออกแบบ | กรงขัง | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114158.00 | . 246 | - | ที.วี | B | 66 | 1800 | 5 / 8 " | TN | ฿41,625 | ||
114159.00 | 0.37 | B | ก.ค.ศ | B | 63 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ฿45,280 | ||
114160.00 | 0.56 | B | ก.ค.ศ | B | 65 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ฿74,525 | ||
119564.00 | 0.75 | B | ก.ค.ศ | B | 68.5 | 1800 | 5 / 8 " | TF | ฿111,425 | ||
119565.00 | 1.12 / 0.75 | C | ก.ค.ศ | B | 67.7 | 1800 / 1500 | 5 / 8 " | TF | ฿107,002 | ||
122251.00 | 0.75 | B | ก.ค.ศ | B | 68.5 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ฿95,839 | ||
122253.00 | 1.49 | B | ก.ค.ศ | B | 75.6 | 1800 | 7 / 8 " | TF | ฿127,778 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.