LEESON 131530.00 U184C17DB20A มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
การชุมนุม | 180-006 |
รหัส | J |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 184T |
แอมป์โหลดเต็ม | 33.8 / 16.9 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 2.24 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | LEJ39BV |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 76 |
การป้องกัน | AUTOMATIC |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CD |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 32.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหล่อลื่น | การชุมนุม | ออกแบบ | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | การป้องกัน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131535.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | L | บีอาร์เจ40ดี | B | 74 | AUTOMATIC | 1800 | ฿34,734 | ||
131560.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | L | - | B | 92.3 | - | 1800 | ฿35,969 | ||
131561.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-006 | L | LEJ36BB | B | 76 | MANUAL | 1800 | ฿41,741 | ||
131616.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-008 | L | - | B | 92 | - | 3600 | ฿41,276 | ||
131636.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-008 | L | - | B | 89 | - | 3600 | ฿37,504 | ||
E100006.00 | VERIFY | - | N | - | F | 79 | - | 1800 | ฿18,795 | ||
E100116.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | N | MEJ59RX | F | 79 | AUTOMATIC | 1800 | ฿14,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.