LEESON 131544.00 C184C17DC5A มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เฟสเดียว |
การชุมนุม | 180-014 |
รหัส | J |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 184TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 33.8 / 16.9 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 2.24 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | รอบ |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 76 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | CD |
UPC | 691720017920 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 32.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.17 |
รุ่น | การหล่อลื่น | การชุมนุม | ออกแบบ | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ปัจจัยการบริการ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131539.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-014 | L | B | 94 | 1800 | 1.15 | KD | ฿61,132 | |
131777.00 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | 180-016 | L | B | 92 | 3600 | 1.15 | KD | ฿57,515 | |
E100025.00 | VERIFY | - | N | F | 91.6 | 1800 | 1.25 | KD | ฿26,623 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.