LEESON 140684.00 C213K34FB1 B มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
รหัส | G |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 213T |
แอมป์โหลดเต็ม | 36-32 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 5.60 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 93.5 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | KF |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 50.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.7 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | การชุมนุม | ออกแบบ | kW | การหล่อลื่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การติด | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092116.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | - | L | 0.13 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | เข้มงวด | 50 | ฿17,662 | ||
100955.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO100955 | N | . 246 | VERIFY | - | เข้มงวด | 59 | ฿16,176 | ||
102013.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102013 | N | . 125 | VERIFY | - | เข้มงวด | 52 | ฿21,087 | ||
102016.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102016.00 | N | 0.25 | VERIFY | - | เข้มงวด | 59 | ฿13,945 | ||
102018.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102018 | N | 0.25 | VERIFY | CEG67GA | เข้มงวด | 59 | ฿18,564 | ||
102020.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | LO102020 | N | 0.37 | VERIFY | - | เข้มงวด | 68 | ฿16,281 | ||
110013.00 | มอเตอร์เฟสเดียว | - | N | . 56 | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม | - | เข้มงวด | 64 | ฿32,512 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.