LEESON 140806.00 C215K17DK5A มอเตอร์เอนกประสงค์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เอนกประสงค์ |
การชุมนุม | 210-008.02 |
รหัส | G |
ออกแบบ | L |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 215TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 36 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 5.6 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 83 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | KD |
UPC | 691720923269 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.97 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การชุมนุม | กรอบ | ปัจจัยอำนาจ | การป้องกัน | รอบต่อนาที | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131629.00 | LEJ36BB | 180-014 | 184TC | 76 | MANUAL | 1800 | 1 1 / 8 " | CD | ฿49,921 | ||
131781.00 | - | 180-016 | 184TC | 92 | - | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | ฿60,888 | ||
132043.00 | 9700K66 | 180-016 | 184TC | 93.5 | AUTOMATIC | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | ฿63,200 | ||
E113700.00 | CEJ50CA | - | 56HC | 89 | MANUAL | 1800 | 5 / 8 " | KD | ฿42,466 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.