LEESON 140833.00 C215T17FK19A มอเตอร์อเนกประสงค์ 50-60 เฮิรตซ์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม |
การชุมนุม | 210-010.01 |
รหัส | H |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 215TC |
แอมป์โหลดเต็ม | 26.8 / 13.4 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
kW | 7.5 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 77 / 79 |
การหมุน | REV |
รอบต่อนาที | 1800 / 1500 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 1 3 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | TF |
UPC | 691720212028 |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 81.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.97 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์โหลดเต็ม | Hz | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | การหมุน | รอบต่อนาที | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140705.00 | 230 | 40 | 60 | 1 | 95 | CCW ที่เลือก | 1800 | KF | ฿103,007 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.