LEESON 191873.00 มอเตอร์พัดลมแบบตั้งพื้น, 1/2 แรงม้า, 1625 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์พัดลมฐาน |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5 5 / 8 " |
กรอบ | R48Y |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.6 / 2.3A |
HP | 1/2 |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 212 องศา ฉ |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | HVAC / R |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | แอก |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | พัดลมตั้งพื้น |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 1625 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 2 1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115 / 230V |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.74 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | HP | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | แผ่นป้าย RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191891.00 | 48Y | 2.4 / 1.2A | 1/4 | 104 องศา ฉ | 1075 | ฿18,146 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.