LEESON A099836.00 A4P8NR2A มอเตอร์เฟสเดียว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เฟสเดียว |
รหัส | A |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | แอร์โอเวอร์ |
กรงขัง | ที.วี |
กรอบ | 48YZ |
แอมป์โหลดเต็ม | 6 / 3 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.37 |
การหล่อลื่น | VERIFY |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | อ-A56227-52 |
การติด | ฐานยืดหยุ่น |
บรรจุภัณฑ์ | F |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 91 |
การป้องกัน | AUT LCK RTR เท่านั้น |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 825 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ชนิดภาพเขียน | PN |
UPC | 691720102909 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.93 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.02 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การชุมนุม | หน้าที่ | การติด | บรรจุภัณฑ์ | ปัจจัยอำนาจ | การป้องกัน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100768.00 | 7AM035A5 | LO100768 | อย่างต่อเนื่อง | ฐานยืดหยุ่น | B | 98 | AUTOMATIC | 1625 | ฿22,509 | ||
100805.00 | 7AM035A5 | LO100805 | แอร์โอเวอร์ | แหวนที่มีความยืดหยุ่น | B | 92 | AUTOMATIC | 1075 | ฿22,824 | ||
100824.00 | 7AM035A5 | LO100824 | แอร์โอเวอร์ | ฐานยืดหยุ่น | B | 92 | AUTOMATIC | 1075 | ฿20,645 | ||
111321.00 | MEJ61RO | 042506 | แอร์โอเวอร์ | ฐานยืดหยุ่น | B | 85.4 | AUTOMATIC | 1075 | ฿19,421 | ||
111322.00 | MEJ26RX | 042506 | แอร์โอเวอร์ | ฐานยืดหยุ่น | B | 84 | AUTOMATIC | 1075 | ฿27,093 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.