LEESON LM24789 SRF4S0.33T1C6028AP7TP1 มอเตอร์สำหรับงานฟาร์มเอนกประสงค์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์หน้าที่ฟาร์ม |
รหัส | N |
ออกแบบ | N |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 56 |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.6 / 3.1-3.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | . 246 |
การหล่อลื่น | โพลีเร็กซ์อีเอ็ม |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 |
การติด | เข้มงวด |
บรรจุภัณฑ์ | B |
ระยะ | 1 |
ปัจจัยอำนาจ | 60 |
การป้องกัน | MANUAL |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | วท |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 23.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | การชุมนุม | ออกแบบ | ปัจจัยอำนาจ | เพลา Dia | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | กรอบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110086.00 | ซีอีดี4705 | 042545 | L | 58 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ฿32,242 | ||
110087.00 | ซีอีดี2715 | 042545 | L | 64 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ฿29,860 | ||
110088.00 | ซีอีดี2797 | 042545 | N | 63 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ฿42,652 | ||
110089.00 | ซีอีดี2705 | 042540 | L | 73 | 5 / 8 " | KF | 115 / 208-230 | 56H | ฿45,628 | ||
110090.00 | ซีอีดี3706 | 042540 | L | 86 | 7 / 8 " | KF | 230 | 56HZ | ฿52,751 | ||
113256.00 | ซีอีดี3769 | 042545 | L | 55 | 5 / 8 " | CF | 115 / 208-230 | 56 | ฿30,855 | ||
113938.00 | ซีอีดี2705 | 042540 | L | 73 | 7 / 8 " | KF | 115 / 208-230 | 56HZ | ฿53,107 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.