จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEESON M1115029.00 มอเตอร์เกียร์เพลาขนาน แบบขนาน 90V DC, TENV, 109 RPM, 27 in-lb Max Torque, 16, 1 | CR8PQW 794AT8

LEESON M1115029.00 มอเตอร์เกียร์เพลาขนาน แบบขนาน 90V DC, TENV, 109 RPM, แรงบิดสูงสุด 27 in-lb, 16, 1

In Stock
รายการ: CR8PQW รุ่น: M1115029.00อ้างอิงข้าม: 794AT8
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
฿47,634 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.5
ความสูงของเรือ (ซม.)14.3
ความยาวเรือ (ซม.)38.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.11

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
LEESON M1135045.00 มอเตอร์เกียร์ มุมขวา 90V DC TENV 250 RPM แรงบิดสูงสุด 50 in-lb 10, 1 | CR8PMM 36X637 M1135045.00เครื่องยนต์฿39,475
RFQ
LEESON M1125071.00 มอเตอร์ขนาน 90VDC TENV 51 RPM 130 in-lb | CR8PMN 36X874 M1125071.00เครื่องยนต์฿38,845
LEESON M1125074.00 มอเตอร์เกียร์ 90 Volt Dc แบบขนาน 90VDC TENV 167 RPM 43 in-lb | CR8PMP 36X633 M1125074.00มอเตอร์เกียร์ DC฿38,368
LEESON M1125004.00 มอเตอร์เกียร์ 90Vdc 31Rpm แบบขนาน 90VDC TENV 100 RPM 36 in-lb | CR8PMQ 36X883 M1125004.00Parallel฿28,915
LEESON M1135065.00 มอเตอร์ 1/4 Hp 180 โวลต์ Tenv มุมขวา 180V DC | CR8PMR 36X855 M1135065.00เครื่องยนต์฿40,192
LEESON M1125069.00 มอเตอร์แบบขนาน 90V Dc Tenv 24 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 280 In-Lb แรงม้าอินพุต 13/100 Hp | CR8PMT 36X876 M1125069.00เครื่องยนต์฿40,714
LEESON M1125073.00 มอเตอร์แบบขนาน 90V Dc Tenv 94 Rpm แรงบิดสูงสุด 77 In-Lb แรงม้าอินพุต 13/100 Hp | CR8PMU 36X856 M1125073.00เครื่องยนต์฿45,882

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEESON M1115029.00 มอเตอร์เกียร์เพลาขนาน แบบขนาน 90V DC, TENV, 109 RPM, แรงบิดสูงสุด 27 in-lb, 16, 1
฿47,634 / หน่วย