LEGRAND V20GB606TRUSB รางน้ำรางเหล็กสีงาช้าง 12 ช่อง 6 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สนามแข่งรถล่วงหน้า |
แอมป์ | 15 |
สี | งาช้าง |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูผ่านฐานหรือคลิปรองรับ |
จำนวนวงจร | 1 |
จำนวนร้านค้า | 12 |
อุปกรณ์เสริมทางเข้า | กล่องป้อนกลับ, อุปกรณ์สิ้นสุดทางเข้า |
ระยะทางตรงกลาง | 6" |
ประเภทเต้ารับ | นีมา 5-15R, นีมา 5-20R |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 184.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 8536908085 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สี | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชิ้น | ความยาว | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | จำนวนร้านค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH20GB306 | 125 | ขาว | เหล็ก | ร่องน้ำ | 36 " | เหล็ก | สกรูผ่านฐาน | 6 | ฿4,097 | ||
WH20GB512 | 125 | ขาว | เหล็ก | ร่องน้ำ | 60 " | เหล็ก | สกรูผ่านฐาน | 5 | ฿4,420 | ||
WH20GB612 | 125 | ขาว | อลูมิเนียม | ร่องน้ำ | 72 " | เหล็ก | สกรูผ่านฐาน | 6 | ฿4,585 | RFQ
| |
S20GB306 | 120 | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | ร่องน้ำ | 36 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | สกรูผ่านฐาน | 6 | ฿6,419 | ||
S20GB512 | 120 | งาช้าง | เหล็ก | ร่องน้ำ | 60 " | เหล็ก | สกรูผ่านฐาน | 5 | ฿6,786 | ||
V20GB306TRGFI | - | งาช้าง | - | สนามแข่งรถล่วงหน้า | 3ft | เหล็ก | สกรูผ่านฐานหรือคลิปรองรับ | 6 | - | RFQ
| |
V20GB506TRGFI | - | งาช้าง | - | สนามแข่งรถล่วงหน้า | 5ft | เหล็ก | สกรูผ่านฐานหรือคลิปรองรับ | 10 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.