Legris 3109 12 21 | ข้องอตัวผู้ 12มม. ท่อ 1/2" - Pk10 | 4gwl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEGRIS 3109 12 21 ท่อศอกตัวผู้ 12 มม. ท่อ 1/2 - PK10 | AD7WUA 4GWL9

LEGRIS 3109 12 21 ท่อข้อศอกตัวผู้ 12 มม. ท่อ 1/2" - PK10

In Stock
รายการ: AD7WUA รุ่น: 3109 12 21อ้างอิงไขว้: 4GWL9
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
฿10,605 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอกชาย 90 องศา
วัสดุพื้นฐานการผสมผสานระหว่างพลาสติก / โลหะ
วัสดุของตัวเครื่องไนล่อนเต็มแก้วและทองเหลืองชุบนิกเกิล
สีBlack
ประเภทการเชื่อมต่อหลอด x ชาย BSPT
ขนาด Hex21mm
แม็กซ์ ความดัน290 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 175 องศา F
ขนาดท่อ12mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าFR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อวัสดุพื้นฐานวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexชิ้นขนาดท่อชั่วคราว พิสัยกก. จำนวนราคา
LEGRIS 3699 08 13 ข้องอเกลียวนอก 90 องศา ท่อ x BSPP 8 มม. 1/4" | AA8GDE 18E494 3699 08 138mmโลหะทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x BSPP16mmข้อศอกชาย 90 องศา1 / 4 "-4 องศาถึง 302 องศา F1฿896
LEGRIS 3199 04 13 ข้อศอกตัวผู้ 4 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก PSI 290 - แพ็ค 10 อัน | AB2WXJ 1PFG9 3199 04 134mmการผสมผสานระหว่างพลาสติก / โลหะไนล่อนเต็มแก้วและทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x ชาย BSPP16mmข้อศอกชาย 90 องศา1 / 4 "-4 องศาถึง 175 องศา F10฿6,594
LEGRIS 3109 06 13 ท่อศอกตัวผู้ 6 มม. ท่อ 1/4 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AD7WTZ 4GWL3 3109 06 136mmการผสมผสานระหว่างพลาสติก / โลหะไนล่อนเต็มแก้วและทองเหลืองชุบนิกเกิลหลอด x ชาย BSPT14mmข้อศอกชาย 90 องศา1 / 4 "-4 องศาถึง 175 องศา F10฿3,817
LEGRIS 3199 14 17 ข้องอตัวผู้ ไนลอน Push-to-Connect x MBSPP ขนาดท่อ 3/8 นิ้ว สีดำ 10Pk | CJ2UAC 1DEU9 3199 14 17-----ข้อศอกชาย 90 องศา--10฿10,350
LEGRIS 3113 08 13 ข้องอตัวผู้ ไนลอน Push-to-Connect x MBSPT ขนาดท่อ 1/4 นิ้ว สีดำ 10Pk | CJ2UAD 4GWK4 3113 08 13-----ข้อศอกชาย 45 องศา--10฿4,166
LEGRIS 3199 12 21 ข้องอตัวผู้ ไนลอน Push-to-Connect x MBSPP ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว สีดำ 10Pk | CJ2UAE 1DEU8 3199 12 21-----ข้อศอกชาย 90 องศา--10฿10,521
LEGRIS 3199 08 21 ข้องอตัวผู้ ไนลอน Push-to-Connect x MBSPP ขนาดท่อ 1/2 นิ้ว สีดำ 10Pk | CJ2UAF 1DEU3 3199 08 21-----ข้อศอกชาย 90 องศา--10฿6,365

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEGRIS 3109 12 21 ท่อข้อศอกตัวผู้ 12 มม. ท่อ 1/2" - PK10
฿10,605 / แพ็ค