เลน็อกซ์ 20980hsf18 | เลื่อยมือ Pvc/abs 18 X 2-1/2 นิ้ว | 31ac23 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LENOX TOOLS 20980HSF18 เลื่อยมือ Pvc/abs 18 x 2-1/2 นิ้ว | AG2AGN 31AC23

LENOX TOOLS 20980HSF18 เลื่อยมือ PVC/abs 18 x 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG2AGN รุ่น: 20980HSF18ข้ามอ้างอิง: 31AC23

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿1,596 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลื่อยมือ
ความยาวใบมีด18 "
วัสดุใบมีดโลหะ
ความกว้างใบมีด2.5 "
วัสดุกรอบโลหะ
ฟังก์ชันตัดพลาสติก PVC และ ABS
จัดการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นสำหรับมือที่สวมถุงมือ
จัดการวัสดุโลหะ
kerf0.035 "
จำนวนชิ้น1
ฟันต่อนิ้ว10
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนมือ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)55.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8202100000

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: ตัดท่อพลาสติกได้อย่างง่ายดายจับสบายด้ามจับที่ทำจากยางช่วยให้สามารถจัดการได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพแวดล้อมที่เย็นร้อนเปียกหรือสกปรกตัวเลือกการตัดแบบล้างติดตั้งใบมีดที่ด้านล่างของมือจับได้อย่างง่ายดายสำหรับการใช้งานการตัดแบบล้าง

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LENOX TOOLS 20980HSF18 เลื่อยมือ PVC/abs 18 x 2-1/2 นิ้ว
฿1,596 / หน่วย