LENOX TOOLS 48001TRB154570 ใบเลื่อยสายพาน ยาว 15 ฟุต กว้าง 1-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยสายพาน |
เกรด | ตรี - โท |
ความยาว | 15ft |
วัสดุ | คาไบด์ |
ฟันต่อนิ้ว | 2/3 |
ความหนา | 0.05 " |
ประเภทของฟัน | ตัวแปร |
UPC | 082472480016 |
ความกว้าง | 1.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 65.79 |
รหัส HS | 8202200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ประเภทของฟัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45126TRB113505 | 11 '6 " | 3 | 0.042 " | ปกติ | 1.25 " | ฿16,450 | |
49789TRB113505 | 11 '6 " | 3/4 | 0.042 " | ตัวแปร | 1.25 " | ฿20,296 | |
89721TRB123810 | 12 '6 " | 3 | 0.025 " | ปกติ | 1 / 2 " | ฿15,095 | |
45019TRB123810 | 12 '6 " | 3 | 0.035 " | ปกติ | 1" | ฿16,725 | |
49502TRB134115 | 13 '6 " | 2/3 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿17,528 | |
45058TRB134115 | 13 '6 " | 3 | 0.035 " | ปกติ | 1" | ฿17,937 | |
49585TRB134115 | 13 '6 " | 3/4 | 0.035 " | ตัวแปร | 1" | ฿20,876 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.