ชิ้น | ตู้คอนเทนเนอร์ดอลลี่ |
ล้อล้อ Dia. | 3" |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน, (2) คงที่ |
ความกว้างของล้อล้อ | 1.25 " |
สี | สีเทา |
ความจุโหลด | 560 ปอนด์ |
จำนวนล้อล้อ | 4 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 5.25 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 21.187 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
รูปแบบแพลตฟอร์ม | เปิดด้วย Lip Up |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16.25 " |
UPC | 014239110447 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.