LEWISBINS NO118-4 ลังรังสีเขียว 11 7/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว สูง XNUMX นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์ทำรัง |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความสูงภายใน | 4" |
ความยาวภายใน | 11.25 " |
ความกว้างภายใน | 8.25 " |
ความจุโหลด | 75 ปอนด์ |
วัสดุ | เส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส |
ความสูงภายนอก | 4" |
ความยาวภายนอก | 11.875 " |
ความกว้างภายนอก | 8.75 " |
UPC | 995476319933 |
ใช้ Lid Number | Mfr. เลขที่ CNO118-1 สีเขียว |
ปริมาณ | 0.21 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ปริมาณความจุ | 0.21 ลูกบาศ์ก ฟุต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างภายนอก | สี | ความสูงภายใน | ใช้ Lid Number | ปริมาณ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO65-2 สีน้ำเงิน | 4.875 " | สีน้ำเงิน | 2" | Mfr. เลขที่ CNO65-1 สีน้ำเงิน | 0.03 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5.875 " | 4.625 " | 25 ปอนด์ | - | RFQ
| |
NO65-2 สีเหลือง | 4.875 " | สีเหลือง | 2" | Mfr. เลขที่ CNO65-1 Yellow | 0.03 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5.875 " | 4.625 " | 25 ปอนด์ | - | RFQ
| |
NO65-2 สีเขียว | 4.875 " | สีเขียว | 2" | Mfr. เลขที่ CNO65-1 สีเขียว | 0.03 ลูกบาศ์ก ฟุต | 5.875 " | 4.625 " | 25 ปอนด์ | - | RFQ
| |
NO96-2 สีน้ำเงิน | 6.25 " | สีน้ำเงิน | 2" | Mfr. เลขที่ CNO96-1 สีน้ำเงิน | 0.06 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.25 " | 5.625 " | 50 ปอนด์ | - | RFQ
| |
NO96-2 สีเหลือง | 6.25 " | สีเหลือง | 2" | Mfr. เลขที่ CNO96-1 Yellow | 0.06 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.25 " | 5.625 " | 50 ปอนด์ | - | RFQ
| |
NO96-2 สีเขียว | 6.25 " | สีเขียว | 2" | Mfr. เลขที่ CNO96-1 สีเขียว | 0.06 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.25 " | 5.625 " | 50 ปอนด์ | - | RFQ
| |
NO96-4 สีน้ำเงิน | 6.25 " | สีน้ำเงิน | 4.5 " | Mfr. เลขที่ CNO96-1 สีน้ำเงิน | 0.14 ลูกบาศ์ก ฟุต | 9.25 " | 5.625 " | 75 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.