Lewisbins Pb148-7 น้ำเงินเข้ม | ถังเก็บชิ้นส่วน ยาว 14 3/4 นิ้ว กว้าง 8 1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว น้ำเงินเข้ม | 19yy10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEWISBINS PB148-7 ถังขยะสีน้ำเงินเข้ม ยาว 14 3/4 นิ้ว กว้าง 8 1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว น้ำเงินเข้ม | AF6NLL 19YY10 / PB31-FXL สีดำ

LEWISBINS PB148-7 ถังขยะสีน้ำเงินเข้ม ยาว 14 3/4 นิ้ว กว้าง 8 1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีน้ำเงินเข้ม

In Stock
รายการ: AF6NLL รุ่น PB148-7 สีน้ำเงินเข้มอ้างอิงข้าม: 19YY10 / PB31-FXL สีดำ
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
฿583 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีน้ำเงิน
ความสูง7"
ความสูงภายใน2.5 "
ความยาวภายใน8.5 "
ความกว้างภายใน8"
ความยาว14 3 / 4 "
วัสดุโพลีโพรพีลีนนำไฟฟ้า
จำนวนช่องแบ่งยาว0
จำนวนช่องแบ่งสั้น0
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก9.375 "
ความกว้างภายนอก8.875 "
สไตล์สิ่งที่กระโดด
ความต้านทานพื้นผิวน้อยกว่า 1.0 x 10
ความกว้าง8 1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)23.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.35
รหัส HS3923100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุสีความสูงจำนวนช่องแบ่งยาวจำนวนช่องแบ่งสั้นความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกราคา
LEWISBINS PB54-3 ถังแขวนสีเขียว 4-1 / 8 นิ้วกว้าง 3 นิ้ว | AB6GPW 21P551 PB54-3 สีเขียวโพรพิลีนสีเขียว-1-3"5.375 "4.125 "฿66
LEWISBINS PB54-3 Stone Hang / stack Bin 3h x 4-1 / 8w x 5-3 / 8d Stone | AB6GPX 21P552 PB54-3 หินโพรพิลีนหิน-1-3"5.375 "4.125 "฿66
LEWISBINS PB74-3 ถังแขวนสีน้ำเงินขนาด 4-1 / 8 นิ้วกว้าง 3 นิ้ว | AB6GPY 21P553 PB74-3 สีน้ำเงินโพรพิลีนสีน้ำเงิน-1-3"7.375 "4.125 "฿109
LEWISBINS PB74-3 Red Hang / stack Bin 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Red | AB6GPZ 21P554 PB74-3 สีแดงโพรพิลีนสีแดง-1-3"7.375 "4.125 "฿109
LEWISBINS PB74-3 ถังแขวนและถังขยะสีเหลือง 4-1 / 8 นิ้วกว้าง 3 นิ้ว | AB6GQA 21P555 PB74-3 สีเหลืองโพรพิลีนสีเหลือง-1-3"7.375 "4.125 "฿109
LEWISBINS PB74-3 ถังขยะแบบแขวน/ซ้อนสีเขียว 3 ชม. x 4-1/8w x 7-3/8d สีเขียว | AB6GQB 21P556 PB74-3 สีเขียวโพรพิลีนสีเขียว-1-3"7.375 "4.125 "฿109
LEWISBINS PB74-3 Stone Hang / stack Bin 3h x 4-1 / 8w x 7-3 / 8d Stone | AB6GQC 21P557 PB74-3 หินโพรพิลีนหิน-1-3"7.375 "4.125 "฿109

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEWISBINS PB148-7 ถังขยะสีน้ำเงินเข้ม ยาว 14 3/4 นิ้ว กว้าง 8 1/4 นิ้ว สูง 7 นิ้ว สีน้ำเงินเข้ม
฿583 / หน่วย