LEWISBINS PB22-F Lt. ถังขยะมีถังมีฝาปิด ยาว 6-5/8 นิ้ว สีฟ้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แขวนและกองถัง |
สี | ฟ้าอ่อน |
ความสูงภายใน | 2.875 " |
ความยาวภายใน | 6" |
ความกว้างภายใน | 8" |
ความจุโหลด | 25 ปอนด์ |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ความสูงภายนอก | 2.875 " |
ความยาวภายนอก | 6.625 " |
ความกว้างภายนอก | 8.75 " |
UPC | 014239100264 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.51 |
รหัส HS | 3923100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | ความสูงภายนอก | ความยาวภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB10-F Lt สีฟ้า | 2" | 3" | 3.375 " | 10 ปอนด์ | 2" | 3.5 " | 4" | ฿191 | ||
PB10-X Lt สีฟ้า | 2" | 3" | 3.375 " | 10 ปอนด์ | 2" | 3.5 " | 4" | ฿195 | ||
PB20-F Lt สีฟ้า | 2.875 " | 6" | 3.375 " | 25 ปอนด์ | 2.875 " | 7" | 4" | ฿169 | ||
PB20-X Lt สีฟ้า | 2.875 " | 6" | 3.375 " | 25 ปอนด์ | 2.875 " | 7" | 4" | ฿493 | ||
PB22-X Lt สีฟ้า | 2.875 " | 6" | 8" | 25 ปอนด์ | 2.875 " | 6.625 " | 8.75 " | ฿514 | ||
PB30-F Lt สีฟ้า | 5" | 8.375 " | 5" | 40 ปอนด์ | 5" | 9.5 " | 5.75 " | ฿344 | ||
PB30-X Lt สีฟ้า | 5" | 8.375 " | 5" | 40 ปอนด์ | 5" | 9.5 " | 5.75 " | ฿619 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.