Lewisbins Pb30-x Lt สีน้ำเงิน | 3clr3 ถังขยะแบบแขวนและซ้อน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LEWISBINS PB30-X Lt Blue Hang And Stack Bin 9-1 / 2 Inch Length Light Blue | AC8NBA 3CLR3

LEWISBINS PB30-X Lt ถังขยะแบบแขวนและตั้งพื้น สีฟ้า ยาว 9-1/2 นิ้ว สีฟ้าอ่อน

In Stock
รายการ: AC8NBA รุ่น: PB30-X Lt Blueข้ามอ้างอิง: 3CLR3
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
฿619 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 12
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขวนและกองถัง
สีฟ้าอ่อน
ความสูงภายใน5"
ความยาวภายใน8.375 "
ความกว้างภายใน5"
ความจุโหลด40 ปอนด์
วัสดุโพรพิลีน
ความสูงภายนอก5"
ความยาวภายนอก9.5 "
ความกว้างภายนอก5.75 "
UPC014239100387

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.22
รหัส HS3923100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายในความยาวภายในความกว้างภายในความจุโหลดความสูงภายนอกความยาวภายนอกความกว้างภายนอกราคา
LEWISBINS PB10-F Lt สีน้ำเงิน Hang And Stack Bin 3-1 / 2 Inch ยาว 4 Inch Width | AC8NAT 3CLP5 PB10-F Lt สีฟ้า2"3"3.375 "10 ปอนด์2"3.5 "4"฿191
LEWISBINS PB10-X Lt สีน้ำเงิน Hang And Stack Bin 3-1 / 2 Inch ยาว 4 Inch Width | AC8NAU 3CLP6 PB10-X Lt สีฟ้า2"3"3.375 "10 ปอนด์2"3.5 "4"฿195
LEWISBINS PB20-F Lt สีน้ำเงิน Hang And Stack Bin ความยาว 7 นิ้ว Light Blue | AC8NAV 3CLP7 PB20-F Lt สีฟ้า2.875 "6"3.375 "25 ปอนด์2.875 "7"4"฿169
LEWISBINS PB20-X Lt สีน้ำเงิน Hang And Stack Bin ความยาว 7 นิ้ว Light Blue | AC8NAW 3CLP8 PB20-X Lt สีฟ้า2.875 "6"3.375 "25 ปอนด์2.875 "7"4"฿493
LEWISBINS PB22-F Lt Blue Hang And Stack Bin 6-5 / 8 Inch Length Light Blue | AC8NAX 3CLP9 PB22-F ร.ท. บลู2.875 "6"8"25 ปอนด์2.875 "6.625 "8.75 "-
RFQ
LEWISBINS PB22-X Lt Blue Hang And Stack Bin 6-5 / 8 Inch Length Light Blue | AC8NAY 3CLR1 PB22-X Lt สีฟ้า2.875 "6"8"25 ปอนด์2.875 "6.625 "8.75 "฿514
LEWISBINS PB30-F Lt Blue Hang And Stack Bin 9-1 / 2 Inch Length Light Blue | AC8NAZ 3CLR2 PB30-F Lt สีฟ้า5"8.375 "5"40 ปอนด์5"9.5 "5.75 "฿344

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LEWISBINS PB30-X Lt ถังขยะแบบแขวนและตั้งพื้น สีฟ้า ยาว 9-1/2 นิ้ว สีฟ้าอ่อน
฿619 / หน่วย