LIBERTY PUMPS AscentII-RSW โถสุขภัณฑ์ทรงกลม 1/2 แรงม้า 115v
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบชักโครก |
แอมป์ | 7.9 |
ความจุอ่าง | 4 gal |
ความสูงของอ่าง | 11 " |
วัสดุอ่าง | เอบีเอส |
สายเคเบิ้ล | ซีลทับในการเปิดฝาครอบการเข้าถึง |
ตรวจสอบ Valve | อินทิกรัลเพื่อปลดหน้าแปลน |
ความยาวสายไฟ | 8ft |
ขนาดสายไฟ | 18-3 |
วัสดุปกคลุม | เอบีเอส |
ฟังก์ชัน | Macerate และปั๊มของเสีย |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 33 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 27.5 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 16 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 37 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
ทางเข้า | 2" |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 104 |
หัวหน้าสูงสุด | 36 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ทางออก | 1" |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
สวิตซ์ | โซลิดสเต |
ความยาวถัง | 20 " |
ความกว้างของถัง | 10 " |
ชนิดภาพเขียน | รอบ |
ลม | 1-1 / 2 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 123.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 6910100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
AscentII-ESW | ซึ่งยืดออก | ฿88,466 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.