LIBERTY PUMPS ELV280HV ปั๊มดูดอากาศ ลิฟต์ 1/2 แรงม้า 5 แอมป์ 230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบ่อ |
ปลุก | ฐานข้อมูล 100 |
แอมป์ | 4.6 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 9 39 / 64 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 นิ้ว |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 48 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 29 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 18 |
GPM ของน้ำที่ 35 ฟุต ของหัวหน้า | 5 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 65 |
ความสูง | 13 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 2 " |
สูงสุด ศีรษะ | 37 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. บ่อหลุม Dia. | 14 ใน |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
ความยาวสายไฟ | 25ft |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | คาร์บอนเซรามิกบูน่า |
ประเภทสวิทช์ | เซนเซอร์ |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุด้านบน | โพรพิลีน |
ชนิดภาพเขียน | ลิฟต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.