LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP ระบบบำบัดน้ำเสีย 4/10 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบบำบัดน้ำเสียรายละเอียดต่ำ |
แอมป์ | 12 |
ความจุอ่าง | 23 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 5-1/4" and 14-5/8" |
วัสดุอ่าง | เอทิลีน |
สายเคเบิ้ล | Grommet |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
ขนาดสายไฟ | 16 เกจ 3 ตัวนำ |
วัสดุปกคลุม | โพรพิลีน |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 104 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 65 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 125 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
ทางเข้า | หน้าแปลนห้องน้ำ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 19 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1550 |
ทางออก | 2" |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1550 |
สวิตซ์ | ลอยแม่เหล็กแนวตั้ง |
ความยาวถัง | 42 " |
ความกว้างของถัง | 24-1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | การติดตั้งห้องน้ำ |
ลม | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.37 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.95 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.