LIBERTY PUMPS P682XPRG102 เครื่องเจียรปั๊ม ระบบ Duplex 230V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มเจียร |
แอมป์ | 6 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 10ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 25 " |
ปล่อย NPT | 2 ใน |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 42 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 39 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 36 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 32 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 27 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 15 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 44 |
ความสูง | 24 " |
HP | 1 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
สูงสุด ศีรษะ | 50 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 140 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 140 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ส.ปชส |
จุดปิด | 4.8 ใน |
บนจุด | 11.8 ใน |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ซีลเพลา | SIC |
ประเภทสวิทช์ | แผงควบคุม |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | ดูเพล็กซ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 230 |
การประกัน | 3 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 75.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
รหัส HS | 8413702015 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3648LSG202 | 50 | 15 | ลูกบอล | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ฿760,253 | RFQ
| |
D3672LSG202-48 | 50 | 15 | ลูกบอล | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 | ฿767,599 | RFQ
| |
2448LSG202 | 50 | 15 | บอลบนและล่าง | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 | ฿384,911 | ||
P382XPRG101 | 32 | 12 | ลูกบอล | 27 | 15 | 44 | - | - | ฿102,692 | ||
P382XPRG102 | 32 | 6 | ลูกบอล | 27 | 15 | 44 | - | - | ฿110,896 | ||
P682XPRG101 | 32 | 12 | ลูกบอล | 27 | 15 | 44 | - | - | ฿243,589 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.