LIFT-ALL 1EEX3 ลวดสลิง ยาว 3 ฟุต แนวตั้ง รับน้ำหนักได้ 19600 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงลวดสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 40,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 14,400 ปอนด์ |
ความยาว | 3ft |
วัสดุ | เหล็ก |
เชือก Dia. | 1" |
ประเภทสลิง | ตาและตา |
ชั่วคราว พิสัย | -60 องศาถึง 400 องศา F |
UPC | 697886636814 |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 19,600 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 7312102000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาว | เชือก Dia. | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14IEEX4 | ปอนด์ 2,600 | 960 ปอนด์ | 4ft | 1 / 4 " | 1300 ปอนด์ | ฿966 | |
38IEEX6 | ปอนด์ 5,800 | 2200 ปอนด์ | 6" | 3 / 8 " | 2800 ปอนด์ | ฿1,554 | |
12IEEX6 | ปอนด์ 10,200 | 3800 ปอนด์ | 6" | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ | ฿2,162 | |
14IEEX2 | ปอนด์ 2,600 | 960 ปอนด์ | 2" | 1 / 4 " | 1300 ปอนด์ | ฿740 | |
14IEEX3 | ปอนด์ 2,600 | 960 ปอนด์ | 3ft | 1 / 4 " | 1300 ปอนด์ | ฿760 | |
38IEEX2 | ปอนด์ 5,800 | 2200 ปอนด์ | 2" | 3 / 8 " | 2800 ปอนด์ | ฿1,066 | |
12IEEX20 | ปอนด์ 10,200 | 3800 ปอนด์ | 20ft | 1 / 2 " | 5000 ปอนด์ | ฿3,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.