LIFT-ALL 38DOSW10X16 โซ่สลิงขาคู่ 15200 ปอนด์ 3/8 นิ้ว 16 ฟุต
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงโซ่ |
ประเภทไฟล์แนบ | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง |
ขนาดโซ่ | 3 / 8 " |
สี | ดำ, แดง |
ความจุสองเท่าที่ 60 องศา | 15200 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
เกรด | 100 |
ความยาว | 16ft |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนโซ่ | 2 |
การเข้าถึงโดยรวม | 16 ฟุต |
ประเภทสลิง | DOS |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 15,200 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 7315822000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | ประเภทไฟล์แนบ | ขนาดโซ่ | วัสดุ | จำนวนโซ่ | การเข้าถึงโดยรวม | ประเภทสลิง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58DOSW10X10 | 10ft | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 5 / 8 " | เหล็ก | 2 | 10 ฟุต | DOS | 39,100 ปอนด์ | ฿116,319 | |
58DOSW10X12 | 12ft | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 5 / 8 " | เหล็ก | 2 | 12 ฟุต | DOS | 39,100 ปอนด์ | ฿127,951 | |
58DOSW10X14 | 14ft | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 5 / 8 " | เหล็ก | 2 | 14 ฟุต | DOS | 39,100 ปอนด์ | ฿139,581 | |
58DOSW10X16 | 16ft | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 5 / 8 " | เหล็ก | 2 | 16 ฟุต | DOS | 39,100 ปอนด์ | ฿151,215 | |
58DOSW10X18 | 18ft | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 5 / 8 " | เหล็ก | 2 | 18 ฟุต | DOS | 39,100 ปอนด์ | ฿162,845 | |
58DOSW10X20 | 20ft | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 5 / 8 " | เหล็ก | 2 | 20 ฟุต | DOS | 39,100 ปอนด์ | ฿174,476 | |
58DOSW10X5 | 5ft | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 5 / 8 " | เหล็ก | 2 | 5 ฟุต | DOS | 39,100 ปอนด์ | ฿87,241 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.