LIFT-ALL 6T210X6 สลิงลวดตาข่าย ยาว 6 ฟุต VLL 7200 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงลวดตาข่าย |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 14,400 ปอนด์ |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | เหล็ก |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | สามเหลี่ยมและสามเหลี่ยม |
ขั้ว Dia | 3-1 / 2 " |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 7200 ปอนด์ |
ความกว้าง | 6" |
เครื่องวัดสายไฟ | 10 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | ความยาว | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
2T210X6TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 4,600 | 6" | 2300 ปอนด์ | 2" | ฿17,099 | |
4T210X10TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 10ft | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿25,304 | |
4T210X6TXNUMXXXNUMX | ปอนด์ 9,600 | 6" | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿23,026 | |
3T210X10TXNUMXXXNUMX | 7000 ปอนด์ | 10ft | 3500 ปอนด์ | 3" | ฿24,919 | |
3T210X4TXNUMXXXNUMX | 7000 ปอนด์ | 4ft | 3500 ปอนด์ | 3" | ฿16,035 | |
3T210X6TXNUMXXXNUMX | 7000 ปอนด์ | 6" | 3500 ปอนด์ | 3" | ฿19,220 | |
4T210X14TXNUMXXXNUMX | 9600 ปอนด์ | 14ft | 4800 ปอนด์ | 4" | ฿39,056 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.