LIFT-ALL 732DOSW10X18 โซ่สลิง 7/32 นิ้ว 18 ฟุต 4700 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงโซ่ |
ประเภทไฟล์แนบ | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง |
ขนาดโซ่ | 7 / 32 " |
สี | สีเทา |
ความจุสองเท่าที่ 60 องศา | 4700 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | เคลือบ |
เกรด | 100 |
ความยาว | 18ft |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนโซ่ | 2 |
การเข้าถึงโดยรวม | 18 ฟุต |
ประเภทสลิง | DOS |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 4700 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.87 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7315822000 |
รุ่น | ประเภทไฟล์แนบ | ความยาว | จำนวนโซ่ | การเข้าถึงโดยรวม | ประเภทสลิง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
732DOSW10X10 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 10ft | 2 | 10 ฟุต | DOS | 4700 ปอนด์ | ฿28,618 | |
732DOSW10X12 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 12ft | 2 | 12 ฟุต | DOS | 4700 ปอนด์ | ฿32,091 | |
732DOSW10X14 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 14ft | 2 | 14 ฟุต | DOS | 4700 ปอนด์ | ฿33,087 | |
732DOSW10X16 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 16ft | 2 | 16 ฟุต | DOS | 4700 ปอนด์ | ฿36,894 | |
732DOSW10X20 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 20ft | 2 | 20 ฟุต | DOS | 4700 ปอนด์ | ฿41,296 | |
732DOSW10X3 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 3ft | 2 | 3 ฟุต | DOS | 4700 ปอนด์ | ฿21,796 | |
732DOSW10X4 | ลิงค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ (2) ตะขอสลิง | 4ft | 2 | 4 ฟุต | DOS | 4700 ปอนด์ | ฿22,628 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.