Lift-all Ee180x12 | Roundsling Eye Eye 12ft L ความจุ 16800 Lb | 38z190 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL EE180X12 Roundsling Eye Eye 12ft L ความจุ 16800 Lb | AC7XUF 38Z190

LIFT-ALL EE180X12 Roundsling Eye Eye 12ft L ความจุ 16800 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC7XUF รุ่น: EE180X12ข้ามอ้างอิง: 38Z190
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
฿11,608 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงกลม
ตะกร้าผูกปมความจุ33,600 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ13,400 ปอนด์
รหัสสีขาว
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.375 "
ความยาวตา16 "
ความยาว12ft
วัสดุโพลีเอสเตอร์ / ไนล่อน
ประเภทสลิงตาและตา
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 200 องศา F
UPC697886622466
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง16,800 ปอนด์
ความกว้างภายใต้การโหลด3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.72
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)34.29
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างภายใต้การโหลดรหัสสีเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวตาราคา
LIFT-ALL EE30X4 Round Sling Eye And Eye 4 ฟุต 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 5,2002100 ปอนด์2600 ปอนด์2.25 "สีม่วง7 / 16 "10 "฿1,825
LIFT-ALL EE30X6 Round Sling Eye And Eye 6 ฟุต 2600 ปอนด์ | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 5,2002100 ปอนด์2600 ปอนด์2.25 "สีม่วง7 / 16 "10 "฿2,455
LIFT-ALL EE60X4 Round Sling Eye And Eye 4 ฟุต 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 10,6004200 ปอนด์5300 ปอนด์2.5 "สีเขียว5 / 8 "10 "฿1,971
LIFT-ALL EE60X6 Round Sling Eye And Eye 6 ฟุต 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 10,6004200 ปอนด์5300 ปอนด์2.5 "สีเขียว5 / 8 "10 "฿3,556
LIFT-ALL EE90X4 Round Sling Eye And Eye 4 ฟุต 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 16,8006700 ปอนด์8400 ปอนด์2.5 "สีเหลือง3 / 4 "12 "฿2,330
LIFT-ALL EE90X6 Round Sling Eye And Eye 6 ฟุต 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70 EE90X6-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 16,8006700 ปอนด์8400 ปอนด์2.5 "สีเหลือง3 / 4 "12 "฿3,591
LIFT-ALL EE120X10 Roundsling Eye Eye 10ft L ความจุ 10600 Lb | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60 ถึง 200 องศา F21,200 ปอนด์8500 ปอนด์10,600 ปอนด์3.5 "สีน้ำตาล1.125 "12 "฿6,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL EE180X12 Roundsling Eye Eye 12ft L ความจุ 16800 ปอนด์
฿11,608 / หน่วย