Lift-all Ee90x6 | สลิงกลมตาและตา 6 ฟุต 8400 ปอนด์ | 2ru70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL EE90X6 Round Sling Eye And Eye 6 ฟุต 8400 Lb. | AC3DRM 2RU70

LIFT-ALL EE90X6 สลิงกลม ตากลม 6 ฟุต 8400 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC3DRM รุ่น: EE90X6อ้างอิงข้าม: 2RU70
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
฿3,591 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงกลม
ตะกร้าผูกปมความจุปอนด์ 16,800
Choker Hitch ความจุ6700 ปอนด์
รหัสสีสีเหลือง
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
ความยาวตา12 "
ความยาว6"
วัสดุเส้นใยสังเคราะห์
ประเภทสลิงตาและตา
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 200 องศา F
UPC697886613952
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง8400 ปอนด์
ความกว้างภายใต้การโหลด2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS5607504000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างภายใต้การโหลดรหัสสีเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวตาราคา
LIFT-ALL EE30X4 Round Sling Eye And Eye 4 ฟุต 2600 Lb. | AC3DRG 2RU65 EE30X4-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 5,2002100 ปอนด์2600 ปอนด์2.25 "สีม่วง7 / 16 "10 "฿1,825
LIFT-ALL EE30X6 Round Sling Eye And Eye 6 ฟุต 2600 ปอนด์ | AC3DRH 2RU66 EE30X6-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 5,2002100 ปอนด์2600 ปอนด์2.25 "สีม่วง7 / 16 "10 "฿2,455
LIFT-ALL EE60X4 Round Sling Eye And Eye 4 ฟุต 5300 Lb. | AC3DRJ 2RU67 EE60X4-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 10,6004200 ปอนด์5300 ปอนด์2.5 "สีเขียว5 / 8 "10 "฿1,971
LIFT-ALL EE60X6 Round Sling Eye And Eye 6 ฟุต 5300 Lb. | AC3DRK 2RU68 EE60X6-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 10,6004200 ปอนด์5300 ปอนด์2.5 "สีเขียว5 / 8 "10 "฿3,556
LIFT-ALL EE90X4 Round Sling Eye And Eye 4 ฟุต 8400 Lb. | AC3DRL 2RU69 EE90X4-50 ถึง 200 องศา Fปอนด์ 16,8006700 ปอนด์8400 ปอนด์2.5 "สีเหลือง3 / 4 "12 "฿2,330
LIFT-ALL EE120X10 Roundsling Eye Eye 10ft L ความจุ 10600 Lb | AC7XRU 38Z156 EE120X10-60 ถึง 200 องศา F21,200 ปอนด์8500 ปอนด์10,600 ปอนด์3.5 "สีน้ำตาล1.125 "12 "฿6,640
LIFT-ALL EE120X11 Roundsling Eye Eye 11ft L ความจุ 10600 Lb | AC7XRV 38Z157 EE120X11-60 ถึง 200 องศา F21,200 ปอนด์8500 ปอนด์10,600 ปอนด์3.5 "สีน้ำตาล1.125 "12 "฿7,278

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL EE90X6 สลิงกลม ตากลม 6 ฟุต 8400 ปอนด์
฿3,591 / หน่วย