LIFT-ALL EE180X19 Roundsling Eye Eye 19ft L ความจุ 16800 ปอนด์
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงกลม |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 33,600 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 13,400 ปอนด์ |
รหัสสี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.375 " |
ความยาวตา | 16 " |
ความยาว | 19ft |
วัสดุ | โพลีเอสเตอร์ / ไนล่อน |
ประเภทสลิง | ตาและตา |
ชั่วคราว พิสัย | -60 ถึง 200 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 16,800 ปอนด์ |
ความกว้างภายใต้การโหลด | 3.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้างภายใต้การโหลด | รหัสสี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวตา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE30X4 | -50 ถึง 200 องศา F | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | 2600 ปอนด์ | 2.25 " | สีม่วง | 7 / 16 " | 10 " | ฿1,865 | ||
EE30X6 | -50 ถึง 200 องศา F | ปอนด์ 5,200 | 2100 ปอนด์ | 2600 ปอนด์ | 2.25 " | สีม่วง | 7 / 16 " | 10 " | ฿2,508 | ||
EE60X4 | -50 ถึง 200 องศา F | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | 5300 ปอนด์ | 2.5 " | สีเขียว | 5 / 8 " | 10 " | ฿2,200 | ||
EE60X6 | -50 ถึง 200 องศา F | ปอนด์ 10,600 | 4200 ปอนด์ | 5300 ปอนด์ | 2.5 " | สีเขียว | 5 / 8 " | 10 " | ฿3,556 | ||
EE90X4 | -50 ถึง 200 องศา F | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | 8400 ปอนด์ | 2.5 " | สีเหลือง | 3 / 4 " | 12 " | ฿2,523 | ||
EE90X6 | -50 ถึง 200 องศา F | ปอนด์ 16,800 | 6700 ปอนด์ | 8400 ปอนด์ | 2.5 " | สีเหลือง | 3 / 4 " | 12 " | ฿3,668 | ||
EE120X10 | -60 ถึง 200 องศา F | 21,200 ปอนด์ | 8500 ปอนด์ | 10,600 ปอนด์ | 3.5 " | สีน้ำตาล | 1.125 " | 12 " | ฿6,948 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.