LIFT-ALL EE2806TFX16 เว็บสลิงตาและตา L16ft 16500lb W6in
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 33,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 13,200 ปอนด์ |
สี | เงิน |
ความยาวตา | 16 " |
ความยาว | 16ft |
วัสดุ | ปอย - ขอบ |
จำนวนชั้น | 2 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ฮิต |
ประเภทสลิง | ตาแบนและตา |
ชั่วคราว พิสัย | 200 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 16,500 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 6" |
การเคลือบเส้นด้าย | น้ำยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 6307909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสลิง | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ชั่วคราว พิสัย | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | เกรดเว็บ | ความกว้าง | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ศ. 1802TFX6 | ตาแบนและตา | ปอนด์ 6,400 | 2500 ปอนด์ | -50 องศาถึง 200 องศา F | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | เงิน | ฿1,487 | ||
ศ. 1802TFX8 | ตาแบนและตา | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | -50 องศาถึง 200 องศา F | 3200 ปอนด์ | หนัก | 2" | เงิน | ฿1,899 | ||
ศ. 1803TFX6 | ตาแบนและตา | ปอนด์ 9,600 | 3800 ปอนด์ | -50 องศาถึง 200 องศา F | 4800 ปอนด์ | หนัก | 3" | เงิน | ฿2,517 | ||
ศ. 1804TFX8 | ตาแบนและตา | ปอนด์ 12,800 | 5000 ปอนด์ | -50 องศาถึง 200 องศา F | 6400 ปอนด์ | หนัก | 4" | เงิน | ฿3,497 | ||
EE1602DFX20 | ตาแบนและตา | ปอนด์ 4,800 | 1900 ปอนด์ | -50 องศาถึง 200 องศา F | 2400 ปอนด์ | แสงหน้าที่ | 2" | สีเหลือง | ฿1,776 | ||
EE1603DFX20 | ตาแบนและตา | ปอนด์ 7,200 | 2900 ปอนด์ | -50 องศาถึง 200 องศา F | 3600 ปอนด์ | แสงหน้าที่ | 3" | สีเหลือง | ฿2,886 | ||
EE1604DFX10 | ตาแบนและตา | ปอนด์ 9,600 | 3800 ปอนด์ | -50 องศาถึง 200 องศา F | 4800 ปอนด์ | แสงหน้าที่ | 4" | สีเหลือง | ฿2,333 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.