Lift-all En360x6 | Roundsling Endless ยาว 6 ฟุต ความจุ 31000 ปอนด์ | 38z365 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIFT-ALL EN360X6 Roundsling Endless 6 ฟุตความยาว 31000 Lb ความจุ | AC7YBU 38Z365

LIFT-ALL EN360X6 Roundsling Endless ความยาว 6 ฟุต ความจุ 31000 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC7YBU รุ่น: EN360X6ข้ามอ้างอิง: 38Z365

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿9,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงกลม
ตะกร้าผูกปมความจุ62,000 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ24,800 ปอนด์
รหัสสีสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.25 "
ความยาว6"
วัสดุโพลีเอสเตอร์ / ไนล่อน
ประเภทสลิงไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 200 องศา F
UPC697886614560
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง31,000 ปอนด์
ความกว้างภายใต้การโหลด3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.84
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุของการผูกปมแนวตั้งตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุความกว้างภายใต้การโหลดรหัสสีเส้นผ่าศูนย์กลางความยาววัสดุราคา
LIFT-ALL EN30X10 สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด 10 ฟุต 2600 Lb. | AC3DQT 2RU52 EN30X102600 ปอนด์ปอนด์ 5,2002100 ปอนด์1"สีม่วง5 / 8 "10ftเส้นใยสังเคราะห์฿2,571
LIFT-ALL EN60X12 สลิงกลม Endless 12 ฟุต 5300 Lb. | AC3DQU 2RU53 EN60X125300 ปอนด์ปอนด์ 10,6004200 ปอนด์1.375 "สีเขียว7 / 8 "12ftเส้นใยสังเคราะห์฿3,519
LIFT-ALL EN60X20 สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด 20 ฟุต 5300 Lb. | AC3DQV 2RU54 EN60X205300 ปอนด์ปอนด์ 10,6004200 ปอนด์1.375 "สีเขียว7 / 8 "20ftเส้นใยสังเคราะห์฿5,113
LIFT-ALL EN90X3 สลิงกลม Endless 3 ฟุต 8400 Lb. | AC3DQW 2RU55 EN90X38400 ปอนด์ปอนด์ 16,8006700 ปอนด์1.75 "สีเหลือง1.125 "3ftเส้นใยสังเคราะห์฿1,509
LIFT-ALL EN90X12 สลิงกลม Endless 12 ฟุต 8400 Lb. | AC3DQX 2RU56 EN90X128400 ปอนด์ปอนด์ 16,8006700 ปอนด์1.75 "สีเหลือง1.125 "12ftเส้นใยสังเคราะห์฿4,422
LIFT-ALL EN90X20 สลิงกลมไม่มีที่สิ้นสุด 20 ฟุต 8400 Lb. | AC3DQY 2RU57 EN90X208400 ปอนด์ปอนด์ 16,8006700 ปอนด์1.75 "สีเหลือง1.125 "20ftเส้นใยสังเคราะห์฿6,919
LIFT-ALL EN150X6 สลิงกลม Endless 6 ฟุต 13 Lb. | AC200DQZ 3RU2 EN150X613,200 ปอนด์ปอนด์ 26,40010,600 ปอนด์2"สีแดง1.375 "6"เส้นใยสังเคราะห์฿3,568

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL EN360X6 Roundsling Endless ความยาว 6 ฟุต ความจุ 31000 ปอนด์
฿9,115 / หน่วย