LIFT-ALL KEN125KX30 Roundsling Endless ความยาว 30 ฟุต ความจุ 125000 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงกลม |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 0 |
Choker Hitch ความจุ | 100,000 ปอนด์ |
รหัสสี | ส้ม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
ความยาว | 30ft |
วัสดุ | อะรามิด / ไนลอน |
ประเภทสลิง | ไม่มีที่สิ้นสุด |
ชั่วคราว พิสัย | -60 ถึง 350 องศา F |
UPC | 697886274320 |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 125,000 ปอนด์ |
ความกว้างภายใต้การโหลด | 4.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.82 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | วัสดุ | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้างภายใต้การโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคน100KX10 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 10ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿148,357 | |
เคน100KX12 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 12ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿208,138 | |
เคน100KX14 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 14ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿244,631 | |
เคน100KX16 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 16ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿278,731 | |
เคน100KX18 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 18ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿293,926 | |
เคน100KX20 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 20ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿252,999 | |
เคน100KX25 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 25ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿346,014 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.