LIFT-ALL KEN50KX30 Roundsling Endless 30 Feet Length ความจุ 50000 Lb | AC7XQH 38Z123

LIFT-ALL KEN50KX30 Roundsling Endless ความยาว 30 ฟุต ความจุ 50000 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC7XQH รุ่น: KEN50KX30ข้ามอ้างอิง: 38Z123

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿247,154 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลิงกลม
ตะกร้าผูกปมความจุ100,000 ปอนด์
Choker Hitch ความจุ40,000 ปอนด์
รหัสสีส้ม
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.875 "
ความยาว30ft
วัสดุอะรามิด / โพลีเอสเตอร์
ประเภทสลิงไม่มีที่สิ้นสุด
ชั่วคราว พิสัย-60 ถึง 350 องศา F
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง50,000 ปอนด์
ความกว้างภายใต้การโหลด2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 16.2
ความสูงของเรือ (ซม.)60.96
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)38.1
รหัส HS6307909889
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตะกร้าผูกปมความจุChoker Hitch ความจุเส้นผ่าศูนย์กลางความยาววัสดุความจุของการผูกปมแนวตั้งความกว้างภายใต้การโหลดราคา
LIFT-ALL KEN100KX10 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุด 10 Feet Length 100000 Lb Capacity | AC7XKU 38Z017 เคน100KX10200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "10ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿172,828
LIFT-ALL KEN100KX12 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 12 ฟุตความจุ 100000 Lb | AC7XKV 38Z018 เคน100KX12200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "12ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿221,056
LIFT-ALL KEN100KX14 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุด 14 Feet Length 100000 Lb Capacity | AC7XKW 38Z019 เคน100KX14200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "14ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿256,863
LIFT-ALL KEN100KX16 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 16 ฟุตความจุ 100000 Lb | AC7XKX 38Z020 เคน100KX16200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "16ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿292,668
LIFT-ALL KEN100KX18 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 18 ฟุตความจุ 100000 Lb | AC7XKY 38Z021 เคน100KX18200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "18ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿328,471
LIFT-ALL KEN100KX20 Roundsling ไม่มีที่สิ้นสุดความยาว 20 ฟุตความจุ 100000 Lb | AC7XKZ 38Z022 เคน100KX20200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "20ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿294,732
LIFT-ALL KEN100KX25 Roundsling Endless 25 ฟุตความยาว 100000 Lb ความจุ | AC7XLA 38Z023 เคน100KX25200,000 ปอนด์80,000 ปอนด์2.75 "25ftอะรามิด / ไนลอน100,000 ปอนด์4.25 "฿370,466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIFT-ALL KEN50KX30 Roundsling Endless ความยาว 30 ฟุต ความจุ 50000 ปอนด์
฿247,154 / หน่วย