LIFT-ALL KEN60KX20 Roundsling Endless ความยาว 20 ฟุต ความจุ 60000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลิงกลม |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 120,000 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 48,000 ปอนด์ |
รหัสสี | ส้ม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
ความยาว | 20ft |
วัสดุ | อะรามิด / ไนลอน |
ประเภทสลิง | ไม่มีที่สิ้นสุด |
ชั่วคราว พิสัย | -60 ถึง 350 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 60,000 ปอนด์ |
ความกว้างภายใต้การโหลด | 3.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 6307909889 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | วัสดุ | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้างภายใต้การโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เคน100KX10 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 10ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿172,828 | |
เคน100KX12 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 12ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿221,056 | |
เคน100KX14 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 14ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿256,863 | |
เคน100KX16 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 16ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿292,668 | |
เคน100KX18 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 18ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿328,471 | |
เคน100KX20 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 20ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿294,732 | |
เคน100KX25 | 200,000 ปอนด์ | 80,000 ปอนด์ | 2.75 " | 25ft | อะรามิด / ไนลอน | 100,000 ปอนด์ | 4.25 " | ฿370,466 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.