LIFT-ALL UU1804TX20 เว็บสลิงเหล็ก Unilink L20ft 6400lb W4in
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เว็บสลิง |
ตะกร้าผูกปมความจุ | 12,800 ปอนด์ |
Choker Hitch ความจุ | 5000 ปอนด์ |
สี | เงิน |
ความยาว | 20ft |
วัสดุ | ปอย - ขอบ |
จำนวนชั้น | 1 |
สลิงคะแนน | พิมพ์ U |
ประเภทสลิง | Unilink (เหล็ก) |
ชั่วคราว พิสัย | 200 องศา F |
ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | 6400 ปอนด์ |
สวมฝาครอบป้องกัน | ไม่มี |
เกรดเว็บ | หนัก |
ความกว้าง | 4" |
การเคลือบเส้นด้าย | น้ำยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 6307909995 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ตะกร้าผูกปมความจุ | Choker Hitch ความจุ | ความยาว | ความจุของการผูกปมแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UU1802TX10 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 10ft | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿7,446 | |
UU1802TX11 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 11ft | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿7,739 | |
UU1802TX12 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 12ft | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿8,290 | |
UU1802TX13 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 13ft | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿9,252 | |
UU1802TX14 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 14ft | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿9,436 | |
UU1802TX15 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 15ft | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿9,649 | |
UU1802TX16 | 6400 ปอนด์ | 2500 ปอนด์ | 16ft | 3200 ปอนด์ | 2" | ฿10,001 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.