ตัวแทนจำหน่าย Lincoln Electric (251 รายการ) | Raptor Supplies ประเทศไทย

LINCOLN ELECTRIC

Lincoln Electric Holdings, Inc. เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์การเชื่อมชั้นนำและข้ามชาติของอเมริกา เช่น วัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อม พลาสมา อุปกรณ์เชื่อมอาร์ค อุปกรณ์ตัดเชื้อเพลิงออกซิเจน และระบบการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

การเชื่อมโลหะ

ความปลอดภัย

HVAC และเครื่องทำความเย็น

ระบบส่งกำลัง

นิวเมติก

เครื่องจักรกล

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

การเชื่อมโลหะ ตัวกรอง

เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่าดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์เชื่อมอาร์ค

    รวมชุดอุปกรณ์เสริมที่ประกอบด้วยอิเล็กโทรดและสายเคเบิลทำงานพร้อมตัวดึง เฮดชิลด์ แผ่นกรอง แผ่นปิด แคลมป์งาน และตัวจับอิเล็กโทรดที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องเชื่อม Lincoln Electric Ranger และ Idealarc Series

  • อุปกรณ์เสริม MIG

    รวมถึงเคล็ดลับการติดต่อตัวกระจายก๊าซตลับกรองกระบอกปืนเชื่อมชุดม้วนไดรฟ์และไกด์และชุดจับเวลาเฉพาะจุดที่ใช้กับอุปกรณ์เชื่อม MIG ในสภาพแวดล้อมการผลิตสูง

  • วัสดุสิ้นเปลืองปืน MIG

    อุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน ได้แก่ ปลายหน้าสัมผัสปืนแกนและสายเชื่อมสำหรับใช้กับปืนเชื่อม MIG สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • ปืน MIG

    ปืน MIG ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน MIG และฟลักซ์คอร์ รุ่นที่มีพิกัด. 6, 60 และ 100 รอบการทำงานและมีปลาย 60/62/90 องศา

  • อุปกรณ์เครื่องเชื่อม MIG

    ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของเครื่องเชื่อม MIG เช่นชุดขนานชุดกรองอะแดปเตอร์แกนหมุนและอะแดปเตอร์ Amptrol ที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

  • อุปกรณ์ตัดพลาสม่า

    รวมอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น อิเล็กโทรด หัวฉีด เครื่องกระจายอากาศ และถ้วยชีลด์ สำหรับใช้กับเครื่องตัดพลาสม่าของ Lincoln Electric

  • ไฟฉาย TIGIG

    ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโลหะที่ไม่ใช่เหล็กบาง ๆ เช่นสแตนเลสอลูมิเนียมและทองแดง โดดเด่นด้วยส่วนหัวที่ยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกสบายและการเข้าถึงพื้นที่ จำกัด ได้ง่ายและที่จับแบบโค้งพร้อมที่จับกันลื่นเพื่อให้ควบคุมไฟฉายได้ดีขึ้น

  • อุปกรณ์เชื่อม TIG

    ประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับการเชื่อม TIG คุณภาพสูงเช่นรถเชื่อมแผงควบคุมโมดูลช่วงล่างชุดสตาร์ทชุดชิ้นส่วนและชุดโซลินอยด์

  • ระบบน้ำหล่อเย็น

    พวกเขาเชื่อมต่อกับหัวเชื่อมระบายความร้อนด้วยน้ำที่เข้ากันได้เพื่อป้องกันพวกเขาจากความร้อนสูงเกินไปในขณะที่ใช้งานที่แอมแปร์สูง ทำงานได้อย่างราบรื่นและลดการสั่นสะเทือนที่จะถ่ายโอนไปยังหัวเชื่อม

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องเชื่อม

    แผ่นปิดป้องกันช่วงล่าง Amptrols มือและเท้าปลั๊กไฟอะแดปเตอร์เต้ารับและอุปกรณ์ที่คล้ายกันเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของช่างเชื่อมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

  • ขั้วต่อสายเชื่อม

    ขั้วต่อสายเชื่อมลินคอล์นหุ้มฉนวนอย่างเต็มที่มีการนำไฟฟ้าสูงเพื่อการถ่ายโอนพลังงานสูงสุด เลือกจากอะแดปเตอร์สำหรับดึง, เต้ารับสายเคเบิล, ตัวยึดอิเล็กโทรดและสายเคเบิลและสายเคเบิ้ลและอะแดปเตอร์ของสปูลปืน

  • หัวฉีดเชื่อม
  • เครื่องป้อนลวด

    เครื่องป้อนลวดใช้ระหว่างการเชื่อมเพื่อควบคุมการส่งลวดเชื่อมไปยังหัวเชื่อมหรือปืน ตรวจสอบการไหลของลวดเชื่อมไปยังปลายเชื่อมที่สม่ำเสมอและควบคุมได้

เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่าดูทั้งหมด

  • ช่างเชื่อมอาร์ค

    ติดอิเล็กโทรดเพื่อเชื่อมพื้นผิวเหล็กอ่อนสแตนเลสและเหล็กหล่อในงานซ่อมแซมบำรุงรักษาหรืองานประดิษฐ์ มีให้เลือกในช่วงแอมแปร์ AC สูงสุด 200 - 1500 A

  • ช่างเชื่อม MIG

    เครื่องเชื่อมแบบวัฏจักรไม่ต่อเนื่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบำรุงรักษาหรือการผลิตแบบฟลักซ์คอร์ / แรงดันคงที่ รุ่นที่เลือกใช้เทคโนโลยี Diamond Core เพื่อให้ส่วนโค้งคุณภาพสูงพร้อมช่วงเอาต์พุตการเชื่อมที่กว้าง

  • ช่างเชื่อมหลายขั้นตอน

    รวมถึงเครื่องเชื่อมแบบ 1- / 3 เฟสที่สามารถดำเนินกระบวนการเชื่อมแบบ MIG, Stick, TIG, gouging และ flux-cored เสนอรอบการทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์ที่ความถี่สูงสุด 60 Hz

  • เครื่องตัดพลาสม่า

    เครื่องตัดพลาสม่าแบบพกพาสามารถตัดผ่านเหล็กอ่อนสแตนเลสอลูมิเนียมทองเหลืองและทองแดงภายในไม่กี่วินาทีโดยเน้นส่วนโค้งที่มีความหนาต่างกัน

  • ช่างเชื่อม

    ใช้สำหรับการเชื่อมอาร์กโลหะแบบหุ้มฉนวน (SMAW) และงานเซาะเพื่อเชื่อมเหล็กอ่อนสแตนเลสและพื้นผิวเหล็กหล่อ ระบุลักษณะส่วนโค้งที่เหมาะสมสำหรับอิเล็กโทรดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน

  • ช่างเชื่อม TIG

    ออกแบบมาเพื่อเชื่อมโลหะที่มีปฏิกิริยาสูงที่อุณหภูมิห้อง สามารถใช้เชื่อมสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดงและแมกนีเซียมแผ่นบาง ๆ

  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

    เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของช่างเชื่อมลินคอล์นสำหรับงานหนักที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือแก๊สใช้สำหรับจัดหาแหล่งจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่างเชื่อมทำงานและเพิ่มผลผลิต มีเครื่องยนต์ 9/14/19/23 แรงม้าและสามารถทำงานได้ทั้งในแหล่งจ่ายไฟ 1 และ 3 เฟส

แท่งเชื่อมและลวดดูทั้งหมด

อุปกรณ์เชื่อมแก๊สดูทั้งหมด

  • ตัดคบเพลิง
  • เคล็ดลับการเชื่อมแก๊ส

    เคล็ดลับการติดต่อสำหรับใช้กับช่างเชื่อมไฟฟ้า Lincoln Innershield สามารถรองรับอิเล็กโทรด 0.078 / 0.035 นิ้ว

  • ชุดคบเพลิงและคบเพลิง

    Inferno torches ออกแบบมาเพื่อซ่อมแซมพื้นผิวถนนลบสีและละลายน้ำมันดินหรือยางมะตอย มีวาล์วทองเหลืองแข็งสำหรับปรับเปลวไฟและท่อก๊าซโพรเพนเหลว 10 ฟุต

เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์ดูดควัน

    อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งและเปลี่ยนเช่นหัวฉีดเชื่อมต่อท่อดูดหัวต่อท่อและหัวดูดออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องดูดควันมาตรฐาน

  • เครื่องดูดควัน

    เครื่องดูดควันแบบพกพาสำหรับงานเบาออกแบบมาเพื่อควบคุมกรองและสกัดควันเชื่อมในพื้นที่ จำกัด นำเสนอระบบทำความสะอาดตัวกรองด้วยตนเอง (ใช้แล้วทิ้ง) / อัตโนมัติพร้อมพื้นที่กรองสูงสุด 538 ตร.ว.

เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

  • อุปกรณ์เตาอบเชื่อม

    เมื่อไม่ใช้งาน ภาชนะเหล่านี้จะเก็บแท่งเชื่อมอิเล็กโทรดไว้ ปกป้องพวกเขาจากความชื้นและมลพิษอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดรอยแตก รูพรุน หรือข้อบกพร่องในการเชื่อมเมื่อใช้ในกิจกรรมการเชื่อมติด

  • เตาเชื่อม

การประสานดูทั้งหมด

  • บัดกรีฟลักซ์

    ใช้เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของส่วนโค้งและหลีกเลี่ยงการเกิดออกซิเดชั่นของวัสดุฐานและฟิลเลอร์ในระหว่างกระบวนการเชื่อม สามารถใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวโลหะ

หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อมดูทั้งหมด

  • หมวกกันน็อกเชื่อม

    ปรับเลนส์ให้มีระดับความมืดที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับความสว่างของส่วนโค้ง ปกป้องช่างเชื่อมจากรังสีอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเชื่อม หมวกเชื่อมปรับแสงอัตโนมัติแบบพลาสติกและไนลอน

โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด

  • ถังเชื่อม

    ให้วิธีที่ปลอดภัยและสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บถังแก๊ส ลดความเสี่ยงที่ถังแก๊สจะเสียหาย และทำให้ช่างเชื่อมเข้าถึงแก๊สที่ต้องการได้ง่ายขึ้น สามารถติดตั้งกระบอกสูบขนาดเต็มได้สูงสุด 2 อัน

อุปกรณ์เชื่อมดูทั้งหมด

  • ท่อเชื่อม

    ชุดท่อเชื่อมประกอบด้วยท่อขนาด 25 ฟุต 5 เส้นพร้อมข้อต่อ CGA ด้านซ้ายมือขนาด 8/XNUMX นิ้วที่ปลายทั้งสองด้าน รหัสสีสีน้ำเงินสำหรับเย็นและสีแดงสำหรับร้อน สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องทำความเย็นและเครื่องป้อนลวด

เกี่ยวกับลินคอล์น อิเล็คทริค

Lincoln Electric นำเสนออุปกรณ์ตัดพลาสมาและเชื้อเพลิงออกซิเจนคุณภาพสูง อุปกรณ์เชื่อมอาร์ค ระบบการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ และวัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อมสำหรับการใช้งานในการซ่อมแซมยานยนต์ การแปรรูป และการสร้างอุปกรณ์ใหม่ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของลินคอล์น อิเล็คทริคประกอบด้วยอุปกรณ์การเชื่อมและการตัด วัสดุสิ้นเปลืองในการเชื่อม และผลิตภัณฑ์การเชื่อมอัตโนมัติที่หลากหลาย ของแบรนด์ ช่างเชื่อม TIG, ช่างเชื่อม MIGเครื่องเชื่อมแบบแท่ง เครื่องเชื่อมแบบหลายขั้นตอน และลวดเชื่อมอาร์คใต้น้ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมที่รวดเร็วและแม่นยำ เครื่องเชื่อม MIG ของลินคอล์นสามารถพกพาได้และมีเทคโนโลยี Diamond Core และตัวขับอลูมิเนียมหล่อ พวกมันได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับกระบวนการฟลักซ์คอร์และ CV และมีให้ในพิกัด 50 / 60 Hz หมวกนิรภัยสำหรับงานเชื่อมของลินคอล์นที่มีน้ำหนักเบาและสวมใส่สบายมีเกราะป้องกันกระจกมองข้าง กระจกข้าง และออปติกชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อลดอาการปวดตาและให้ความชัดเจนที่ดีขึ้น

สิ่งที่ต้องพิจารณา

การส่งสินค้า

เครื่องมือเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

อินเวอร์เทค V155-S

โหมดการเชื่อมแบบแท่งสองโหมดนี้ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานโดยใช้อิเล็กโทรดแบบอ่อน (E7018) และแบบคมชัด (E6011) พวกเขามีแรง Frc ที่ปรับอัตโนมัติซึ่งเมื่อใช้สำหรับการเชื่อมแบบแท่ง le...อ่านเพิ่มเติม 

ไอดีลลาร์ค 250

ให้เอาต์พุตการเชื่อมสูงสุด 300A ในกระแสไฟ AC และ 250A ในขั้ว DC ช่วยให้ใช้งานอิเล็กโทรดขนาด 1/4 นิ้ว (6.4 มม.) ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับอาร์เรย์ประเภทอิเล็กโทรดแบบแท่งซึ่งประกอบด้วย...อ่านเพิ่มเติม 

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของลินคอล์น อิเล็คทริค

ช่างเชื่อม Aspect 375 TIG

มีคุณสมบัติ AC Auto-Balance ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งทำให้ง่ายโดยให้ส่วนผสมของการทำความสะอาดและการเจาะอะลูมิเนียมที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ โหมด Activate Intellistart ให้การสตาร์ทแบบนุ่มนวลบนวัสดุบาง ๆ เพื่อการบิดเบือนน้อยที่สุดและการสตาร์ทที่ร้อนขึ้นบนวัสดุที่มีความหนา

เครื่องเชื่อมหลายขั้นตอนของ Flextec 350X

ช่างเชื่อมอเนกประสงค์เหล่านี้ได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยี CrossLinc ในตัวที่ให้การตั้งค่าขั้นตอนระยะไกลที่ตัวป้อนโดยไม่ต้องใช้สายควบคุมพิเศษเพื่อรักษาเวลาและปรับปรุงคุณภาพการเชื่อม มีส่วนประกอบที่เชื่อถือได้ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานได้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

คำถามที่พบบ่อย

ลินคอล์น อิเล็คทริค เป็นที่รู้จักในเรื่องอะไร?

บริษัทไฟฟ้าลินคอล์นมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในฐานะผู้บุกเบิกการเชื่อมอาร์ค ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 1895 ในเมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โดยจอห์น ซี. ลินคอล์น

ช่างเชื่อมตัวไหนจัดการง่ายที่สุด?

การเชื่อม MIG มักจะเป็นวิธีเชื่อมที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน ช่างเชื่อม MIG ใช้ลวดป้อนที่ไหลผ่านเครื่องด้วยความเร็วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ทำให้กระบวนการค่อนข้างรวดเร็วและสร้างรอยเชื่อมที่สม่ำเสมอ