LINCOLN ELECTRIC K2533-2 เครื่องเชื่อม Tig Precision Tig 5-230a 460v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมทิก |
แอมป์เอซี | 5-230A |
วงจรการทำงาน | 90A / 23.4 โวลต์ / 100% |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
อินพุต | 208/230/1/60 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 460V |
โอซีวี | 75V |
ช่วงเอาท์พุท | 5 ถึง 230 แอมป์ |
ความลึกโดยรวม | 25.6 " |
ความสูงโดยรวม | 20.7 " |
ความกว้างโดยรวม | 14.5 " |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 90A |
น้ำหนัก | 192 ปอนด์ |
วัสดุเชื่อม | เหล็กอ่อน สแตนเลส และอลูมิเนียม |
กระบวนการเชื่อม | TIG, สติ๊ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 90.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 65.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.28 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.