LINCOLN ELECTRIC K1845-1 เครื่องเชื่อม Dc Tig 5-160 A 115/230 V 1 Ph
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเชื่อมทิก |
วงจรการทำงาน | ลด 100% |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115/230 |
โอซีวี | 48 |
ช่วงเอาท์พุท | 5 ถึง 160 แอมป์ |
ความลึกโดยรวม | 17 " |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
ความกว้างโดยรวม | 8" |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 90A / 13.6 โวลต์ / 100% |
น้ำหนัก | 24 ปอนด์ |
วัสดุเชื่อม | เหล็กอ่อนสแตนเลส |
กระบวนการเชื่อม | TIG พัลซิ่ง TIG สติ๊ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.18 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วงจรการทำงาน | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | น้ำหนัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2533-2 | 90A / 23.4 โวลต์ / 100% | เฮิร์ตซ์ 60 | 460V | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 192 ปอนด์ | ฿273,601 | ||
K4340-1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿305,459 | ||
K4342-1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿555,134 | ||
K3946-2 | - | - | - | - | - | - | - | ฿789,992 | ||
K2606-1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿147,846 | ||
K5126-1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿156,614 | ||
K4346-1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿255,121 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.