LINCOLN ELECTRIC K2808-1 เครื่องตัดพลาสม่า 20 -60a อินเวอร์เตอร์ 80 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดพลาสม่า |
ความยาวของสาย | 25ft |
กำลังการตัด | 1-1 / 4 " |
ออกแบบ | อินเวอร์เตอร์ |
วงจรการทำงาน | ลด 100% |
อินพุต | 37.8 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208/575/1/3/50/60 |
โอซีวี | 270VDC |
ความลึกโดยรวม | 22.1 " |
ความสูงโดยรวม | 15.2 " |
ความกว้างโดยรวม | 8.5 " |
PSI | 80 |
จัดอันดับการส่งออก | 20 ถึง 60A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8456903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของสาย | กำลังการตัด | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2807-1 | 20ft | 3 / 4 " | 208/230/1/50/60 | เครื่องตัดพลาสม่า | 18.9 " | 15.2 " | 8.5 " | ฿129,677 | ||
K2806-1 | 10 | 1/2 | ฮิต / 208V | เครื่องตัดพลาสม่าและเครื่องอัดอากาศ | 18.9 | 15.2 | 8.5 | ฿119,608 | ||
K3477-1 | - | - | - | เครื่องตัดพลาสม่า | - | - | - | ฿372,696 | ||
K3477-2 | - | - | - | เครื่องตัดพลาสม่า | - | - | - | ฿403,226 | ||
K2809-1 | - | - | - | เครื่องตัดพลาสม่า | - | - | - | ฿340,347 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.