LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Mig Welder ล้อ 208 / 230vac
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างเชื่อม MIG |
วงจรการทำงาน | ลด 40% |
Hz | 60 |
อินพุต | 56A |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 208 / 230 VAC |
ความหนาของวัสดุ | 22 กรัม ถึง 1/2 " |
ความหนาของวัสดุเหล็กอ่อน | 22 กรัม ถึง 1/2 " |
ช่วงเอาท์พุท | 30 ถึง 300A DC |
ความลึกโดยรวม | 38.875 " |
ความสูงโดยรวม | 31.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.875 " |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | 250A ที่ 26VDC |
วัสดุเชื่อม | เหล็กอ่อน อะลูมิเนียม และสแตนเลส |
กระบวนการเชื่อม | MIG / ฟลักซ์คอร์ |
ขนาดสายไฟ | 0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 133.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 98.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.01 |
รหัส HS | 8515310000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K3068-1 | ลด 40% | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045" | ฿269,799 | ||
K3068-2 | ลด 40% | 230/460/575 โวลต์ | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045" | ฿276,076 | ||
K2697-1 | ลด 20% | 120 VAC | 17.875 " | 13.75 " | 10.125 " | 0.025 "ถึง 0.030" | ฿45,700 | ||
K3520-1 | - | - | - | - | - | - | ฿248,010 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.