Lincoln 1142clr | ก้านอัดจารบี 7500 Psi 16 Oz. | 3lkr6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LINCOLN 1142CLR ก้านปืนอัดจารบี 7500 Psi 16 ออนซ์ | AC9YHA 3LKR6

LINCOLN 1142CLR ก้านอัดจารบี 7500 Psi 16 ออนซ์

In Stock
รายการ: AC9YHA รุ่น: 1142CLRข้ามอ้างอิง: 3LKR6
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
฿5,182 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนจาระบี
ความจุจำนวนมากออนซ์ 16
ความจุตลับหมึก14-1 / 2 ออนซ์
จาระบีปืนเติมตลับหมึกปั๊มฟิลเลอร์
สไตล์ด้ามปืนอัดจารบีคันโยก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการต่อหัวฉีดท่อแข็ง
ความยาวท่อ2"
จังหวะ 1 ออนซ์ เอาต์พุต33
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สีหลอดล้างด้วยปลายท่อสีน้ำเงิน
วัสดุ Tubeโพลีคาร์บอเนต
UPC095990097987
ปริมาณต่อจังหวะ1 ออนซ์ ต่อ 33 จังหวะ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.73
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)44.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8413200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวแปรโรคหลอดเลือดสมอง / โรคหลอดเลือดสมองเต็มรูปแบบ (Full โรคหลอดเลือดสมอง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันใช้งานความยาวของเครื่องมือวัสดุ Tubeราคา
LINCOLN G102 มือจับก้านอัดจารบี 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21.75 "โลหะ฿2,090
LINCOLN 1145 ก้านอัดจารบีคู่ 4000 หรือ 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145คู่ 4000 หรือ 7000 psi25.25 "โลหะ฿5,841
LINCOLN 1013 ก้านอัดจารบีคู่ 4000 หรือ 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013คู่ 4000 หรือ 7000 psi22.875 "โลหะ฿4,108
LINCOLN 1035 มือจับก้านอัดจารบี 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว27.25 "โลหะ฿12,414
LINCOLN 1142 มือจับก้านอัดจารบี 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21.75 "โลหะ฿2,580
LINCOLN 1148 มือจับก้านอัดจารบี 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21.75 "โลหะ฿3,306
LINCOLN 1037 มือจับก้านอัดจารบี 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว27.25 "โลหะ฿12,776

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LINCOLN 1142CLR ก้านอัดจารบี 7500 Psi 16 ออนซ์
฿5,182 / หน่วย