Lincoln 1148 | มือจับก้านโยกปืนอัดจารบี 10000 Psi | 6y889 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LINCOLN 1148 มือจับก้านอัดจารบี 10000 Psi | AF2VBG 6Y889

LINCOLN 1148 ด้ามปืนอัดจารบี 10000 Psi

In Stock
รายการ: AF2VBG รุ่น: 1148ข้ามอ้างอิง: 6Y889
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
฿3,306 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปืนจาระบี
ความจุจำนวนมากออนซ์ 16
ความจุตลับหมึก14-1 / 2 ออนซ์
จาระบีปืนเติมตลับหมึกจำนวนมาก
สไตล์ด้ามปืนอัดจารบีคันโยก
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการต่อหัวฉีดท่อแข็ง
ความยาวท่อ6"
จังหวะ 1 ออนซ์ เอาต์พุต33
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ความยาวของเครื่องมือ21.75 "
สีหลอดสีน้ำเงิน
วัสดุ Tubeโลหะ
UPC031113144862

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)46.48
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8479899899
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

รายละเอียดสินค้า:

  • จังหวะตัวแปร / จังหวะเต็ม (Variable Stroke)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ แรงดันใช้งานความยาวของเครื่องมือวัสดุ Tubeราคา
LINCOLN 1142CLR ก้านปืนอัดจารบี 7500 Psi 16 ออนซ์ | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-โพลีคาร์บอเนต฿5,182
LINCOLN G102 มือจับก้านอัดจารบี 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21.75 "โลหะ฿2,090
LINCOLN 1145 ก้านอัดจารบีคู่ 4000 หรือ 7000 Psi | AF2NMK 6WA96 1145คู่ 4000 หรือ 7000 psi25.25 "โลหะ฿5,841
LINCOLN 1013 ก้านอัดจารบีคู่ 4000 หรือ 7000 Psi | AF2VBD 6Y886 1013คู่ 4000 หรือ 7000 psi22.875 "โลหะ฿4,108
LINCOLN 1035 มือจับก้านอัดจารบี 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว27.25 "โลหะ฿12,414
LINCOLN 1142 มือจับก้านอัดจารบี 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว21.75 "โลหะ฿2,580
LINCOLN 1037 มือจับก้านอัดจารบี 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว27.25 "โลหะ฿12,776

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LINCOLN 1148 ด้ามปืนอัดจารบี 10000 Psi
฿3,306 / หน่วย