LINCOLN G102 ด้ามอัดจารบี 8000 Psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปืนจาระบี |
ความจุจำนวนมาก | ออนซ์ 16 |
ความจุตลับหมึก | 14-1 / 2 ออนซ์ |
จาระบีปืนเติม | ตลับหมึกจำนวนมาก |
สไตล์ด้ามปืนอัดจารบี | คันโยก |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทการต่อหัวฉีด | ท่อแข็ง |
ความยาวท่อ | 6" |
จังหวะ 1 ออนซ์ เอาต์พุต | 34 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
ความยาวของเครื่องมือ | 21.75 " |
สีหลอด | Black |
วัสดุ Tube | โลหะ |
UPC | 095992097367 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | ความยาวของเครื่องมือ | วัสดุ Tube | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1142CLR | 7500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | โพลีคาร์บอเนต | ฿5,182 | ||
1145 | คู่ 4000 หรือ 7000 psi | 25.25 " | โลหะ | ฿5,841 | ||
1013 | คู่ 4000 หรือ 7000 psi | 22.875 " | โลหะ | ฿4,108 | ||
1035 | 7000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 27.25 " | โลหะ | ฿12,414 | ||
1142 | 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 21.75 " | โลหะ | ฿2,580 | ||
1148 | 10,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 21.75 " | โลหะ | ฿3,306 | ||
1037 | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 27.25 " | โลหะ | ฿12,776 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.