LIQUATITE EF-11x500 GRY ท่อร้อยสายไฟชนิดแน่น 1/2 นิ้ว 500 ฟุต เทา Jic
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น |
โค้งรัศมี | 2" |
สี | สีเทา |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
วัสดุหลัก | เหล็กชุบ |
ภายใน Dia | 0.622 " |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 500ft |
ภายนอก Dia. | 0.82 " |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 176 องศา |
ชนิดภาพเขียน | ของเหลวแน่น |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 59.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 49.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8307106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โค้งรัศมี | ขนาดท่อ | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-10x25 เทา | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 25ft | 0.69 " | ฿1,870 | |
EF-10x500 เทา | 1.5 " | 3 / 8 " | 0.484 " | 500ft | 0.69 " | ฿38,474 | |
EF-11x25 เทา | 2" | 1 / 2 " | 0.622 " | 25ft | 0.82 " | ฿2,123 | |
EF-12x25 เทา | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 25ft | 1.03 " | ฿2,883 | |
EF-12x500 เทา | 2.5 " | 3 / 4 " | 0.820 " | 500ft | 1.03 " | ฿50,579 | |
EF-13x25 เทา | 3" | 1" | 1.041 " | 25ft | 1.29 " | ฿5,315 | |
EF-13x400 เทา | 3" | 1" | 1.041 " | 400ft | 1.29 " | ฿57,240 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.