Liquatite La-11x25 เหลือง | ท่อร้อยสายไฟ Liquid Tight 1/2 นิ้ว 25 ฟุต เหลือง | 16r038 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

LIQUATITE LA-11x25 YEL Conduit Liquid Tight 1/2 นิ้ว 25 ฟุตเหลือง | AA7UZE 16R038

LIQUATITE LA-11x25 YEL ท่อร้อยสายไฟชนิดแน่น 1/2 นิ้ว 25 ฟุต เหลือง

In Stock
รายการ: AA7UZE รุ่น: LA-11x25 YELข้ามอ้างอิง: 16R038
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
฿3,358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น
โค้งรัศมี3"
สีสีเหลือง
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุหลักเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
ภายใน Dia0.622 "
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซีสารหน่วงไฟ
ความยาว25ft
ภายนอก Dia.0.82 "
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 140 องศา F
ชนิดภาพเขียนสีเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)38.1
ความยาวเรือ (ซม.)36.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.69
รหัส HS8307106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ท่อร้อยสายไฟสีพิเศษที่ใช้สำหรับระบุวงจรอย่างรวดเร็ว ขนาดการค้า 3/8 "ถึง 1-1 / 4" เป็นแบบ Square Lock ที่ประกอบขึ้นและมีแถบพันธะของทองแดงที่ล้อมรอบอยู่ในคอนโวลต์ตลอดความยาวทั้งหมด 1-1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยโค้งรัศมีสีชนิดภาพเขียนขนาดท่อวัสดุหลักภายใน Diaความยาวราคา
LIQUATITE LA-11x25 RED Conduit Liquid Tight 1/2 นิ้ว 25 ฟุตแดง | AA7UYR 16R020 LA-11x25 สีแดง-4 องศาถึง 140 องศา F3"สีแดงสีแดง1 / 2 "เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน0.622 "25ft฿3,036
LIQUATITE LA-11x50 RED ท่อร้อยสายไฟชนิดรัด 1/2 นิ้ว 50 ฟุตสีแดง | AA7UYT 16R021 LA-11x50 สีแดง-4 องศาถึง 140 องศา F3"สีแดงสีแดง1 / 2 "เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน0.622 "50ft฿5,889
LIQUATITE LA-11x100 RED Conduit Liquid Tight 1/2 นิ้ว 100 ฟุตแดง | AA7UYU 16R022 LA-11x100 สีแดง-4 องศาถึง 140 องศา F3"สีแดงสีแดง1 / 2 "เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน0.622 "100ft฿11,473
LIQUATITE LA-12x25 RED Conduit Liquid Tight 3/4 นิ้ว 25 Feet Red | AA7UYV 16R023 LA-12x25 สีแดง-4 องศาถึง 140 องศา F4.25 "สีแดงสีแดง3 / 4 "เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน0.820 "25ft฿4,039
LIQUATITE LA-12x50 RED Conduit Liquid Tight 3/4 นิ้ว 50 Feet Red | AA7UYW 16R024 LA-12x50 สีแดง-4 องศาถึง 140 องศา F4.25 "สีแดงสีแดง3 / 4 "เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน0.820 "50ft฿7,694
LIQUATITE LA-12x100 RED Conduit Liquid Tight 3/4 นิ้ว 100 Feet Red | AA7UYX 16R025 LA-12x100 สีแดง-4 องศาถึง 140 องศา F4.25 "สีแดงสีแดง3 / 4 "เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน0.820 "100ft฿15,244
LIQUATITE LA-11x25 GRN Conduit Liquid Tight 1/2 นิ้ว 25 ฟุตสีเขียว | AA7UYY 16R029 LA-11x25 GRN-4 องศาถึง 140 องศา F3"สีเขียวสีเขียว1 / 2 "เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน0.622 "25ft฿2,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

LIQUATITE LA-11x25 YEL ท่อร้อยสายไฟชนิดแน่น 1/2 นิ้ว 25 ฟุต เหลือง
฿3,358 / หน่วย